Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC - LPCA14-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2.4 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817173
Réf. Sonepar
00156681717
Réf. Fournisseur
LPCA14-X
Marque
Panduit
longueur:
2.4 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-18...105 °C
tension nominale (Un):
250...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
8.25 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Cordon d'alimentation à verrou, IEC C14 vers IEC C13, 2,4 m, pack de 10, noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


