Panduit - Dual Locking Power Cord, IEC C14 to IEC - PLD04RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1.2 m
couleur de gaine - rouge
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
courant nominal - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056911819
Réf. Sonepar
00156691181
Réf. Fournisseur
PLD04RD
Marque
Panduit
longueur:
1.2 m
couleur de gaine:
rouge
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
10 A
système de connecteur orienté système:
Non
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


