Panduit - Dual Locking Power Cord, IEC C14 to IEC - PLD04BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1.2 m
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
courant nominal - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056911833
Réf. Sonepar
00156691183
Réf. Fournisseur
PLD04BL
Marque
Panduit
longueur:
1.2 m
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
10 A
système de connecteur orienté système:
Non
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


