Non retournable

Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC - LPCB08-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1.8 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - bleu

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817265

Réf. Sonepar

00156681726

Réf. Fournisseur

LPCB08-X

Marque

Panduit

longueur:

1.8 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

bleu

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

fiche d'appareil (IEC 60320)

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-18...105 °C

tension nominale (Un):

250...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

9.45 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC

Les Atouts de l'article:

Cordon d'alimentation à verrou, IEC C20 vers IEC C19, 1,8 m, pack de 10, bleu.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit