Non retournable

Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC - LPCB10-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817289

Réf. Sonepar

00156681728

Réf. Fournisseur

LPCB10-X

Marque

Panduit

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

fiche d'appareil (IEC 60320)

type raccordement 2:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

CHINE

DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC

Les Atouts de l'article:

Cordon d'alimentation double à verrou à usage intensif conçu pour un transfert de puissance effectif depuis l'unité de distribution d'alimentation (PDU) en rack G5 Panduit vers l'équipement informatique. Sa conception à double verrou empêche les déconnexions accidentelles causées par les vibrations et/ou la gravité. Compatible avec les sorties PDU W-Lock et V-Lock.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit