Panduit - DUAL LOCKING POWER CORD, IEC C20 TO IEC - LPCB15-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
indice de protection (IP) - IP20
type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817333
Réf. Sonepar
00156681733
Réf. Fournisseur
LPCB15-X
Marque
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cordon d'alimentation double à verrou à usage intensif conçu pour un transfert de puissance effectif depuis l'unité de distribution d'alimentation (PDU) en rack G5 Panduit vers l'équipement informatique. Sa conception à double verrou empêche les déconnexions accidentelles causées par les vibrations et/ou la gravité. Compatible avec les sorties PDU W-Lock et V-Lock.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


