Panduit - Duct Cover, PVC, 4W X 6', Blue - C4IB6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Duct Cover, PVC, 4W X 6', Blue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 101.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983273874

Réf. Sonepar

00156027387

Réf. Fournisseur

C4IB6

Marque

Panduit

pour largeur de canal:

101.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Duct Cover, PVC, 4W X 6', Blue

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit