Panduit - Duct Cover, PVC, 6W X 6', Black - C6BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 152.4 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056235472
Réf. Sonepar
00156623547
Réf. Fournisseur
C6BL6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
152.4 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Duct Cover, PVC, 6W X 6', Black
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


