Panduit - Duct Cover, PVC, 6W X 6', LGray - C6LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 152.4 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983416745
Réf. Sonepar
00156041674
Réf. Fournisseur
C6LG6
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
152.4 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Duct Cover, PVC, 6W X 6', LGray
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


