Panduit - Duct Seal Compound, 1 lb - DS1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - base minérale

  • couleur - vert

  • contenu - 453.59 ml

  • poids net - 453.59 g

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983250028

Réf. Sonepar

00156025002

Réf. Fournisseur

DS1

Marque

Panduit

modèle:

base minérale

couleur:

vert

contenu:

453.59 ml

poids net:

453.59 g

transparent:

Non

convient pour assemblage avec du lin / chanvre:

Non

température de traitement:

-34...98 °C

emballage:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Duct Seal Compound, 1 lb

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit