Non retournable

Panduit - Dupl. SC-ST 62.5µm MM ref. cables kit - FR26SS-R2KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. SC-ST 62.5µm MM ref. cables kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120628

Réf. Sonepar

00156312062

Réf. Fournisseur

FR26SS-R2KIT

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. SC-ST 62.5µm MM ref. cables kit

Les Atouts de l'article:

Duplex SC-st 62,5/125 µm Multimode Kit d'assemblage de câbles de Référence, comprend: 2 duplex standard pour Réf. grade grade SC St câbles de Référence (2M) 2 duplex standard pour Réf. grade grade SC St câbles maître (2M) 4 inserts simplex st (Céramique zirconium fractionner manches) 2 mandrins (62,5/125 µm)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit