Non retournable

Panduit - Dupl. SC-ST 9µm SM ref. cables kit - FR29SS-R2KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. SC-ST 9µm SM ref. cables kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983121007

Réf. Sonepar

00156312100

Réf. Fournisseur

FR29SS-R2KIT

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. SC-ST 9µm SM ref. cables kit

Les Atouts de l'article:

Duplex SC-ST 9 µm Monomode Kit d'assemblage de câbles de Référence, comprend: 2 duplex standard pour Réf. grade grade SC St Référence (2M) 2 câbles duplex standard pour Réf. grade grade SC St St simplex câbles maître (2M) 4 inserts (Céramique zirconium fractionner manches)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit