Non retournable

Panduit - Dupl. ST-SC 10Gig 50µm MM ref. cables k - FR2XS2-RSKIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. ST-SC 10Gig 50µm MM ref. cables k

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120420

Réf. Sonepar

00156312042

Réf. Fournisseur

FR2XS2-RSKIT

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. ST-SC 10Gig 50µm MM ref. cables k

Les Atouts de l'article:

Duplex 50/125 µm Multimode 10Gig™ St-SC Kit d'assemblage de câbles de Référence, comprend: 2 duplex standard pour Réf. grade grade St SC câbles de Référence (2M) 1 duplex standard pour Réf. grade grade St SC câble principal (2M) 2 inserts SC Duplex (Céramique zirconium fractionner manches) 2 mandrins (50/125 µm)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit