Panduit - Dupl. ST-SC 62.5µm MM ref. cables kit - FR26S2-RSKIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120550
Réf. Sonepar
00156312055
Réf. Fournisseur
FR26S2-RSKIT
Marque
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Duplex St-SC 62,5/125 µm Multimode Kit d'assemblage de câbles de Référence, comprend: 2 duplex standard pour Réf. grade grade St SC Duplex 1 câbles de Référence (2M) pour REF. de grade grade St câble principal sc. SC Duplex (2M) 2 inserts (Céramique zirconium fractionner manches) 2 mandrins (62,5/125 µm)
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit