Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade LC mm - FR26SL-RLM02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120093
Réf. Sonepar
00156312009
Réf. Fournisseur
FR26SL-RLM02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Duplex LC/Grade grade standard Multimode LC Référence Assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé -62,5/125 µm Riser nominale.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


