Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade SC 10 - FR2XSL-RSM02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983119837
Réf. Sonepar
00156311983
Réf. Fournisseur
FR2XSL-RSM02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


