Non retournable

Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade SC sm - FR29SL-RSM02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade SC sm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120796

Réf. Sonepar

00156312079

Réf. Fournisseur

FR29SL-RSM02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. std. grade LC to ref. grade SC sm

Les Atouts de l'article:

Duplex LC/Grade grade standard SC Monomode Référence Assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé nominale 9/125 µm-Riser.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit