Non retournable

Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade ST 10 - FR2XSL-R2M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade LC to ref. grade ST 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983119882

Réf. Sonepar

00156311988

Réf. Fournisseur

FR2XSL-R2M02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. std. grade LC to ref. grade ST 10

Les Atouts de l'article:

Duplex LC/Référence de grade grade standard St Assemblage de câbles de Référence, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit