Non retournable

Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade LC 10 - FR2XSS-RLM02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade LC 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983119875

Réf. Sonepar

00156311987

Réf. Fournisseur

FR2XSS-RLM02

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

ignifugé:

non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. std. grade SC to ref. grade LC 10

Les Atouts de l'article:

Duplex standard de grade grade SC Référence LC Câble de Référence assemblage, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit