Non retournable

Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade LC sm - FR29SS-RLM02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade LC sm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120864

Réf. Sonepar

00156312086

Réf. Fournisseur

FR29SS-RLM02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. std. grade SC to ref. grade LC sm

Les Atouts de l'article:

Grade standard duplex SC Monomode LC grade de Référence assemblage de câbles de Référence, 2 millimeter Câble gainé nominale 9/125 µm-Riser.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit