Non retournable

Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade SC mm - FR26SS-RSM02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade SC mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120055

Réf. Sonepar

00156312005

Réf. Fournisseur

FR26SS-RSM02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

Dupl. std. grade SC to ref. grade SC mm

Les Atouts de l'article:

Duplex standard de grade grade SC Multimode SC Référence à câble de Référence assemblage, 2 millimeter Câble gainé -62,5/125 µm Riser nominale.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit