Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade ST 10 - FR2XSS-R2M02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983119844
Réf. Sonepar
00156311984
Réf. Fournisseur
FR2XSS-R2M02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Grade standard duplex St à SC grade de Référence assemblage de câbles de Référence, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


