En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade ST mm - FR26SS-R2M02

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Dupl. std. grade SC to ref. grade ST mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • croisé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983120086

Réf. Sonepar

00156312008

Réf. Fournisseur

FR26SS-R2M02

Marque

Panduit

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

Dupl. std. grade SC to ref. grade ST mm

Les Atouts de l'article:

Grade standard duplex St à SC Multimode câble grade de Référence Référence assemblage, 2 millimeter Câble gainé -62,5/125 µm Riser nominale.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit