Panduit - Dupl. std. grade ST to ref. grade SC 10 - FR2XS2-RSM02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
pays de fabrication - COSTA RICA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983119813
Réf. Sonepar
00156311981
Réf. Fournisseur
FR2XS2-RSM02
Marque
Panduit
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Grade standard duplex St à SC Référence assemblage câble grade de Référence, Riser 10Gig ™ 2 millimeter Câble gainé nominale -50/125 µm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


