Panduit - Dupl. std. grade ST to ref. grade SC mm - FR26S2-RSM02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
type de câble connecteur raccordement 2 - câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs - Non
croisé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983120031
Réf. Sonepar
00156312003
Réf. Fournisseur
FR26S2-RSM02
Marque
Panduit
nombre de fibres:
2
longueur:
2 m
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Grade standard duplex St à SC Multimode câble grade de Référence Référence assemblage, 2 millimeter Câble gainé -62,5/125 µm Riser nominale.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


