Non retournable

Panduit - Duplex LC/APC Sr./Sr. Fiber Adapter (GR) - CMDSAGLCZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Duplex LC/APC Sr./Sr. Fiber Adapter (GR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056669789

Réf. Sonepar

00156666978

Réf. Fournisseur

CMDSAGLCZBL

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Oui

version UPC:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Duplex LC/APC Sr./Sr. Fiber Adapter (GR)

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit