Panduit - Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module - CMDSLCZIW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
type de connecteur - autre
catégorie - autre
modèle - prise/prise
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983992119
Réf. Sonepar
00156399211
Réf. Fournisseur
CMDSLCZIW
Marque
Panduit
type de construction:
droit
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
modèle:
prise/prise
type de fixation:
à clipser
blindé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur LC Duplex monomode Mini-Com™ est un adaptateur de petit format avec pinces de retenue pour panneau intégré compatible TIA/EIA-605 FOCIS-10. Il connecte deux paires de connecteurs LC dans un espace de module et présente un adaptateur fibre de coloris bleu et un module de coloris blanc international, ainsi que des manchons fendus en zircone.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


