nouveau

Panduit - EL2P MI PDU, 32/30 AMP, (24)C13/C15, (24 - E48D20L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056903616

Réf. Sonepar

00156690361

Réf. Fournisseur

E48D20L

Marque

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

48

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

1780 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

24

nombre de disjoncteurs:

6

nombre de prises C19:

24

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

largeur:

58 mm

hauteur:

1780 mm

profondeur:

75 mm

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

EL2P MI PDU, 32/30 AMP, (24)C13/C15, (24

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit