Panduit - Electrical Symbol,Vinyl Cloth,'Handling - PESC-J-HT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983691678

Réf. Sonepar

00156069167

Réf. Fournisseur

PESC-J-HT

Marque

Panduit

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

19.1 mm

hauteur:

19.1 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Electrical Symbol,Vinyl Cloth,'Handling

Les Atouts de l'article:

Symbole électrique sur une carte, taille du marqueur 0,75" x 0,75" (19,00 mm x 19,00 mm), symbole d'avertissement d'appareil sensible à l'électricité statique - symbole de manipulation avec précaution, tissu vinyle, noir/jaune, 36 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit