Panduit - Embase 4 voies à ?illet pour Attache jusqu'à 4,8mm;PA 6.6;Nat.;vis M5;Cdt.100 - TA1S10-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983580408
Réf. Sonepar
00156058040
Réf. Fournisseur
TA1S10-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19 mm
largeur:
9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage à ancrage TA1S10-C Panduit est une embase avec profil bas polyvalente à installation par vis idéale pour les applications dans lesquelles l'espace est limité. Cette embase présente une entrée d'embase de collier de serrage à 4 voies pour faciliter l'orientation des fils et des câbles et permet un montage en ligne ou perpendiculairement au faisceau de câbles. A installer avec une vis n° 10 (M5). A utiliser avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et vendu en packages de 100.