Panduit - Embase 4 voies ?illet pour Attache jusqu'à 4,8mm;PA 6.6;Nat;vis M4;Cdt.100 - TA1S8-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580200
Réf. Sonepar
00156058020
Réf. Fournisseur
TA1S8-C
Marque
Panduit
longueur:
19 mm
largeur:
9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Embase pour collier à ancrage TA1S8-C Panduit à profil bas, polyvalente et à installation par vis, idéale lorsque l'espace est limité. Présente une entrée à 4 voies pour faciliter l'orientation des câbles et permet un montage en ligne ou perpendiculairement au faisceau de câbles. A installer avec une vis n° 8 (M4). Pour les colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Utilisation en intérieur, en polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 100.





