Panduit - Embase à rivet profil surbaissé;Perçage à 5,0;Jaune;Cdt.1000 - KIMS-H500-M4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 18.7 mm

  • largeur - 12.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983585113

Réf. Sonepar

00156058511

Réf. Fournisseur

KIMS-H500-M4

Marque

Panduit

longueur:

18.7 mm

largeur:

12.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

jaune

hauteur:

13.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase à rivet profil surbaissé;Perçage à 5,0;Jaune;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Les embases à profil bas pour collier de serrage par ancrage à rivet KIMS-H500-M4 Panduit maintiennent les faisceaux près de la surface de montage et se fixent à l'aide d'un rivet intégral pour une installation ferme et sécurisée. Elles possèdent un trou de 5,0 mm pour l'application d'un rivet et s'utilisent dans les environnements intérieurs. Fabriquées en polyamide 6-6, présentées en jaune et vendues en packages de 1 000.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit