Panduit - Embase adhés. SUPERGRIP;25,4x25,4mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA 6.6 Nat;Cdt.100 - SGABM25-A-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983526802
Réf. Sonepar
00156052680
Réf. Fournisseur
SGABM25-A-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
6.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.71 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à dos adhésif en caoutchouc Super-Grip SGABM25-A-C Panduit sont fabriquées en polyamide 6-6 et s'utilisent avec les colliers de serrage Super-Grip de diamètres miniature et intermédiaire. Conçues pour une utilisation en intérieur, notamment dans les espaces limités. Elles mesurent 25,4 mm x 25,4 mm ; sont fournies en bandes de 2, de coloris blanc et vendues en packages de 100.