Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Embase adhés. VHB SG;28,6x28,6mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA6.6 Noir UV T°;Cdt.100 - SGABM30-AV-C300

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.6 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983195725

Réf. Sonepar

00156319572

Réf. Fournisseur

SGABM30-AV-C300

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

28.6 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

7.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

4.39 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-35...93 °C

Embase adhésive VHB SUPERGRIP;28,6x28,6mm;Attache jusqu'à 5,7mm;PA 6.6 Noir UV Haute Température;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage à dos adhésif et à base acrylique Super-Grip SGABM30-AV-C300 Panduit est appliquée à l'aide d'un adhésif à très haute adhérence. Elles sont fabriquées en polyamide 6-6 thermostabilisé et résistant aux intempéries et s'utilisent avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Conçue pour une utilisation en extérieur, notamment dans des environnements hostiles et à température élevée. Elles mesurent 28,6 mm x 28,6 mm ; sont fournies en bandes de 2 ; de coloris noir et vendues en packages de 100.