Panduit - Embase adhésive;4 voies;28,5x28,5 mm;P.A 6.6;Naturel;Cdt.100 - ABM112-A-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.6 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983281114
Réf. Sonepar
00156028111
Réf. Fournisseur
ABM112-A-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
28.6 mm
largeur:
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
4.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier adhésives en caoutchouc à 4 voies ABM112-A-C Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour les environnements intérieurs. Elles mesurent 28,6 mm × 28,6 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.