Panduit - Embase adhésive haute température;4 voies25,4x25,4mm;ABS;Naturel;Cdt.100 - ABM2S-AT-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983584963
Réf. Sonepar
00156058496
Réf. Fournisseur
ABM2S-AT-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
4.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.8 mm
diamètre trou de fixation:
4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...82 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage adhésives à 4 voies ABM2S-AT-C Panduit sont appliquées avec du ruban adhésif acrylique et sont en polyamide 6-6. Elles sont conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour les températures élevées en intérieur. Dimensions 25,4 mm × 25,4 mm, fournies en bandes de 2, de coloris blanc et disponibles en packages de 100 unités.