Panduit - Embase bas profil adhésive pour cable plat largeur 35,6mm;Gris;PA 6.66.6;Cdt100 - LPFCM14-A-C14

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase bas profil adhésive pour cable plat largeur 35,6mm;Gris;PA 6.66.6;Cdt100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • type de fixation - coller et visser

  • résistant aux UV - Non

  • modèle - fermé

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983594115

Réf. Sonepar

00156059411

Réf. Fournisseur

LPFCM14-A-C14

Marque

Panduit

matériau:

plastique

type de fixation:

coller et visser

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Oui

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase bas profil adhésive pour cable plat largeur 35,6mm;Gris;PA 6.66.6;Cdt100

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit