Panduit - Embase berceau à riveter;Attache 7,6mm max.;Rivet M3;PA 6.6 Naturel;Cdt.100 - TM3R6-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 21.8 mm
largeur - 15.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983582419
Réf. Sonepar
00156058241
Réf. Fournisseur
TM3R6-M
Marque
Panduit
longueur:
21.8 mm
largeur:
15.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
9.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage de couleur naturelle s'installe à l'aide d'une rivet et mesure 0,62" (15,8 mm) de large. Elle s'utilise avec une vis #6 (M3) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1000.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


