Panduit - Embase berceau détect.;Attaches jusqu'à 7,6mm;vis M5;Polypro Bleu foncé;Cdt.100 - TM3S10-C186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 22 mm
largeur - 15.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983115112
Réf. Sonepar
00156311511
Réf. Fournisseur
TM3S10-C186
Marque
Panduit
longueur:
22 mm
largeur:
15.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
9.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
76 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température d'utilisation:
-40...115 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour câble à installation à vis détectables au métal TM3S10-C186 Panduit permettent une identification effectuée à l'aide de détecteurs de métaux afin de répondre aux normes de sécurité des aliments, boissons et produits pharmaceutiques. Les embases permettent une stabilité maximale et maintiennent le faisceau de câbles près de la surface de montage. Pour une utilisation avec des vis n° 10 (M5) et des colliers de serrage de diamètre standard ou mi-large. Elles mesurent 15,6 mm de large et sont conçues pour une utilisation en intérieur. Fabrication en polypropylène détectable au métal ; de coloris bleu foncé et vendues en packages de 100.


