Panduit - Embase berceau sur tête ancre;PA 6.6 Noir UV;dia. trou 9-11mm ép.3-8mm;Cdt.100 - TMEHP10-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 44.6 mm
largeur - 40 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983453184
Réf. Sonepar
00156345318
Réf. Fournisseur
TMEHP10-C0
Marque
Panduit
longueur:
44.6 mm
largeur:
40 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
39.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
305 mm
diamètre trou de fixation:
11 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
Les Atouts de l'article:
Embase pour collier de serrage de fixation par ancrage à ailettes, noir, conditionnement standard.


