Panduit - Embase pivotante; support Alu à fixer avec époxy;28,7x28,7mm;Naturel;Cdt.10 - ASMS-A-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.8 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - coller et visser
couleur - incolore
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de serrage - époxy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983580057
Réf. Sonepar
00156058005
Réf. Fournisseur
ASMS-A-X
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
28.8 mm
largeur:
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
coller et visser
couleur:
incolore
hauteur:
8.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
2.39 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...80 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pivotantes fixées à l'aide d'époxy ASMS-A-X Panduit sont fixées à l'aide de l'époxy EMA fourni par l'utilisateur. Elles pivotent à 360° afin d'assurer une bonne orientation avec le faisceau et disposent de quatre trous d'inspection pour observer la couverture adhésive. Les embases ont une taille de 28,7 x 28,7 mm pour une utilisation dans des environnements intérieurs. L'embase est en polyamide et la base est en aluminium. De coloris naturel et disponibles en packages de 10 unités.