Panduit - Embase pour Attache;25,4x25,4mm à fixer avec colle époxyde EMA;naturel; Cdt.100 - EMS-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embase pour Attache;25,4x25,4mm à fixer avec colle époxyde EMA;naturel; Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 24.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de serrage - époxy

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580156

Réf. Sonepar

00156058015

Réf. Fournisseur

EMS-A-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

24.9 mm

largeur:

24.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

6.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.8 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase pour Attache;25,4x25,4mm à fixer avec colle époxyde EMA;naturel;Cdt.100;PA 6.6;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit miniatures à standard

Les Atouts de l'article:

Le support pour collier de serrage de couleur naturelle durci à l'époxy est fixé à l'aide d'un adhésif époxy EMA. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.