Panduit - Embase pour traversée de cloison; trou de montage pour vis M3;PA 6.6;Cdt.500 - LHMS-S6-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 17.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983584215

Réf. Sonepar

00156058421

Réf. Fournisseur

LHMS-S6-D

Marque

Panduit

longueur:

19.1 mm

largeur:

17.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

27.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embase pour traversée de cloison; trou de montage pour vis M3;PA 6.6;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à trou d'allègement LHMS-S6-D Panduit fixent les faisceaux de câbles passant par les trous d'allègement en cloison et les protègent contre les bords tranchants. Ces embases sont de qualité militaire et s'utilisent dans les environnements intérieurs. Appliquer les embases avec des vis n° 6 (M3) ou des rivets de 3,5 mm. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 500 unités.