Panduit - Embase vis (5 mm) inox 304;22,6x10,2x44,4x5,4mm;Cdt25 (sachet);A utiliser avec d - MTM1H10-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22.6 mm

  • largeur - 10.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983359752

Réf. Sonepar

00156035975

Réf. Fournisseur

MTM1H10-C

Marque

Panduit

longueur:

22.6 mm

largeur:

10.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

4.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

5.43 mm

diamètre trou de fixation:

5.4 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

température d'utilisation:

-60...538 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase vis (5 mm) inox 304;22,6x10,2x44,4x5,4mm;Cdt25 (sachet);A utiliser avec des colliers de serrage Panduit inox MLT

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit