Panduit - Embases berceaux opposées pivot;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.50 - TMEH-X2-L0Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Embases berceaux opposées pivot;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 41.7 mm

  • largeur - 18.5 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983454273

Réf. Sonepar

00156045427

Réf. Fournisseur

TMEH-X2-L0Y

Marque

Panduit

longueur:

41.7 mm

largeur:

18.5 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

31.3 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Embases berceaux opposées pivotantes;Attaches jusqu'à 12,7mm;PA 6.6 Noir UV;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Les embases pivotantes TMEH-X2-L0Y Panduit attachent deux embases ensemble avec un rivet de liaison qui leur permet de pivoter librement. Elles sont idéales pour les applications intensives, car elles protègent contre l'abrasion et les environnements extérieurs difficiles. Les embases mesurent 41,7 × 31,2 mm et ont une tenue à l'arrachement de 113,398 g. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 50 unités.