Non retournable

Panduit - Epissure métrique de compression cuivre ; câble 70 mm² - SCMS70-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Epissure métrique de compression cuivre ; câble 70 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 70...70 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983769896

Réf. Sonepar

00156376989

Réf. Fournisseur

SCMS70-L

Marque

Panduit

section nominale:

70...70 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

pays de fabrication:

ARGENTINE

Epissure métrique de compression cuivre ; câble 70 mm²

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée métrique en cuivre, fût standard, fil 70 mm².

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit