Panduit - ESD Port Kits, 1 Hole, Thread-Forming Sc - RGESD-1Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - armoire réseau
mode de pose - autre
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983608652
Réf. Sonepar
00156060865
Réf. Fournisseur
RGESD-1Y
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
ESD Port Kits, 1 Hole, Thread-Forming Sc
Les Atouts de l'article:
Ce kit de ports ESD à un trou est un accessoire de mise à la terre qui permet de protéger les systèmes de télécommunication contre la décharge électrostatique vers l'équipement de réseau. Il comprend un tube de pâte antioxydante de 17 oz (5 cc), 1 autocollant de protection ESD, une vis 12-24 x 1/2, une vis 10-32 x 1/2, une vis autotaraudeuse M6 x 12 mm et une serviette nettoyante. Ce kit, conçu pour être flexible et facile à installer, réduit les risques de dommages lorsqu'un technicien exécute un entretien de routine des câbles ou lorsqu'il touche accidentellement un port I/O.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Ce kit de ports ESD à un trou est un accessoire de mise à la terre qui permet de protéger les systèmes de télécommunication contre la décharge électrostatique vers l'équipement de réseau. Il comprend un tube de pâte antioxydante de 17 oz (5 cc), 1 autocollant de protection ESD, une vis 12-24 x 1/2, une vis 10-32 x 1/2, une vis autotaraudeuse M6 x 12 mm et une serviette nettoyante. Ce kit, conçu pour être flexible et facile à installer, réduit les risques de dommages lorsqu'un technicien exécute un entretien de routine des câbles ou lorsqu'il touche accidentellement un port I/O.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


