Panduit - Etiq. "caution fiber opt. cable"+collier;88,9x50,8mm;Jaune et Noir;5/cdt; Cdt.1 - PST-FO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 50.8 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983915002
Réf. Sonepar
00156091500
Réf. Fournisseur
PST-FO
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
50.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
88.9 mm
hauteur:
50.8 mm
Etiq. "caution fiber opt. cable"+collier;88,9x50,8mm;Jaune et Noir;5/cdt; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée d'identification de câbles optiques est fabriquée en vinyle rigide et permet une identification dans des environnements où les adhésifs ne conviennent pas. Le matériau robuste et de haute qualité résiste à l'abrasion et est homologué pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Plastifiée, préimprimée avec l'inscription « CAUTION/FIBER OPTIC CABLE/TYPE_____/COUNT_____ » (ATTENTION/CABLE OPTIQUE/TYPE_____/NOMBRE_____). Homologuée pour une utilisation jusqu'à 80 °C. 90,42 mm x 52,32 mm. De coloris noir et jaune. 5 étiquettes par package. Quantité par package : 1 pièce.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée d'identification de câbles optiques est fabriquée en vinyle rigide et permet une identification dans des environnements où les adhésifs ne conviennent pas. Le matériau robuste et de haute qualité résiste à l'abrasion et est homologué pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Plastifiée, préimprimée avec l'inscription « CAUTION/FIBER OPTIC CABLE/TYPE_____/COUNT_____ » (ATTENTION/CABLE OPTIQUE/TYPE_____/NOMBRE_____). Homologuée pour une utilisation jusqu'à 80 °C. 90,42 mm x 52,32 mm. De coloris noir et jaune. 5 étiquettes par package. Quantité par package : 1 pièce.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


