Panduit - Etiqu. consign."DANGER DO NOT OPERATE"+collier;76,2x146mm;5/cdt; Cdt.1 - PVT-41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de verouillage
matériau - plastique
longueur totale - 146.1 mm
pays de fabrication - COSTA RICA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983979417
Réf. Sonepar
00156097941
Réf. Fournisseur
PVT-41
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de verouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
146.1 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Etiqu. consign."DANGER DO NOT OPERATE"+collier;76,2x146mm;5/cdt; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
L'étiquette d'identification de sécurité à compléter PVT-41 double face est fabriquée en vinyle semi-rigide. Elle présente la légende « DANGER DO NOT OPERATE » (DANGER - NE PAS ACTIONNER L'EQUIPEMENT). Recommandé pour une utilisation en intérieur. 3" x 5,75" (76,2 mm x 146 mm) De coloris rouge et noir/blanc. 5 étiquettes par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette d'identification de sécurité à compléter PVT-41 double face est fabriquée en vinyle semi-rigide. Elle présente la légende « DANGER DO NOT OPERATE » (DANGER - NE PAS ACTIONNER L'EQUIPEMENT). Recommandé pour une utilisation en intérieur. 3" x 5,75" (76,2 mm x 146 mm) De coloris rouge et noir/blanc. 5 étiquettes par package.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


