Panduit - Etiqu. vinyle adhés.;jaune cadre noir;19,1x11mm;impr.DOTMATRIX;240/page; Cdt.25p - PECWMS-1119B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 10 mm
transparent - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983427000
Réf. Sonepar
00156342700
Réf. Fournisseur
PECWMS-1119B
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
10 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
19 mm
hauteur:
19 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Etiqu. vinyle adhés.;jaune cadre noir;19,1x11mm;impr.DOTMATRIX;240/page; Cdt.25p.
Les Atouts de l'article:
Dot-Matrix étiquette, 0,75 "x 0,43", Chiffon, noir/jaune
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Dot-Matrix étiquette, 0,75 "x 0,43", Chiffon, noir/jaune
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


